Descrizione:
Gradini in lega leggera profondi 80 mm con scanalatura antiscivolo.
Per lavori su impianti elettrici con montanti isolanti in vetroresina
Piattaforma di sicurezza (ca. 250 x 250 mm).
In alto, una vaschetta portaoggetti in lega leggera; deposito sicuro per accessori e attrezzi.
Chiusa profonda solo 88 mm.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478.
Gradini in profilato di alluminio.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.9 m
Altezza piattaforma 0.91 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 230 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.55 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 1.65 m
Materiale Alluminio / Plastica
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 7 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 50mm / 50mm
Superficie base 0,91 m × 0,55 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.