EFAmix S - Scala doppia PRFV 3 gr

Codice art.: 40431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 3
Materiale GFRP; Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40431
EAN / GTIN 4003866404315
Codice del produttore 40431
Numero-L L90010 477
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradini in lega leggera profondi 80 mm con scanalatura antiscivolo.
Per lavori su impianti elettrici con montanti isolanti in vetroresina
Piattaforma di sicurezza (ca. 250 x 250 mm).
In alto, una vaschetta portaoggetti in lega leggera; deposito sicuro per accessori e attrezzi.
Chiusa profonda solo 88 mm.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478.
Gradini in profilato di alluminio.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.7 m
Altezza piattaforma 0.68 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 230 mm
Larghezza della piattaforma 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.52 m
Lunghezza piattaforma 250 mm
Lunghezza scala 1.4 m
Materiale Alluminio / Plastica
Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 6 kg
Profondità del gradino 80 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 50mm / 50mm
Superficie base 0,75 m × 0,52 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello