Compactstep L - Scala telescopica 11 p.

Codice art.: 40410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 40410
EAN / GTIN 4003866404100
Codice del produttore 40410
Numero-L L90110 404

Descrizione

Esecuzione:

Fertig montiert

Descrizione:

Solo 65 cm. o 79 cm di lunghezza quando retratta - si adatta facilmente in qualsiasi piccola vettura.
Possibilità di regolazione su diverse altezze: più scale in una, e di conseguenza sempre la giusta altezza.
I pioli larghi garantiscono il massimo comfort sia in salita sia in discesa.
Montanti antiusura anodizzati.

Proprietà:

Altezza di lavoro 4 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 300 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza traversa 0.8 m
Lunghezza scala, chiusa 0.82 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 11
Peso 13 kg
Profondità del gradino 40 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-6.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello