Descrizione:
Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
Disposizione non centrale dei pioli.
Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
Larghezza esterna 340 mm
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.
Proprietà:
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Colore Marrone rame
Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
Larghezza della scala: 340 mm
Lunghezza scala 2 m
Numero di pioli 7
Peso 3.2 kg
Profondità del gradino 30 mm