Scala tetto 2,8 m alu nat

Codice art.: 40396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala da tetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40396
EAN / GTIN 4003866403967
Codice del produttore 40396

Descrizione

Descrizione:

Pioli quadrati sicuri con 2 superfici d'appoggio diversamente inclinate.
Disposizione non centrale dei pioli.
Profili del montante stabili per una distanza di sicurezza di 80 mm dei pioli rispetto alla superficie del tetto.
Adattamento senza problemi della scala alla rispettiva lunghezza del tetto.
Larghezza esterna 340 mm
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Pioli in profilato estruso in alluminio per la massima sicurezza.

Proprietà:

Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Colore Alluminio, naturale
Distanza tra pioli/gradini in verticale 280 mm
Larghezza della scala: 340 mm
Lunghezza scala 2.8 m
Numero di pioli 10
Peso 4.8 kg
Profondità del gradino 30 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello