Seventec RC BP - Ped. lavoro 2 x 3

Codice art.: 40393
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40393
EAN / GTIN 4003866403936
Codice del produttore 40393
Numero-L L90010 1119

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
Giunzione rigida su due lati.
Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
Accesso su due lati.
Massima stabilità e rigidità grazie alla piattaforma con giunzione a cerniera incorporata.
Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.74 m
Altezza piattaforma 0.74 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Larghezza esterna inferiore 0.75 m
Lunghezza piattaforma 300 mm
Numero di gradini 2 × 3
Numero di gradini 3
Peso 7.3 kg
Profondità del gradino 85 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello