Parte a innesto per carrello elevatore

Codice art.: 40345
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40345
EAN / GTIN 4031405403451
Codice del produttore 040345

Descrizione

Descrizione:

  • Connettore a innesto conduttore in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Estensione della scala di atterraggio del carrello fino a una lunghezza totale di 2 m.
  • Per un accesso sicuro al veicolo / rimorchio
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 437 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 700 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Altezza supporto: 1700 mm
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Inclinazione: 70 °
  • Classe antiscivolo: R9
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 300 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello