• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Protezione magnetica della testa della scala

Codice art.: 40344
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40344
EAN / GTIN 4031405403444
Codice del produttore 040344
Numero-L L90110 845

Descrizione

Descrizione:

  • Per il fissaggio delle scale di atterraggio su superfici magnetiche
  • Adatto per tutte le altezze del fascio (58 – 98 mm)
  • Fermo continuo e senza attrezzi sulla barra
  • I ganci mobili si adattano all'angolo del conduttore
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Max. Portata: 136 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello