Descrizione:
Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Proprietà:
Altezza di lavoro 6.15 m
Altezza verticale scala 5 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.89 m
Lunghezza scala 5.14 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 18
Numero di pioli 2 × 18
Peso 25.6 kg
Profondità del gradino 30 mm
Superficie base 2,83 m × 0,89 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.