Coni B - Scala doppia LM 2 x 10 pioli

Codice art.: 40313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Esecuzione scaletta Sprosse
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40313
EAN / GTIN 4003866403134
Codice del produttore 40313
Numero-L L90010 3

Descrizione

Descrizione:

Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Proprietà:

Altezza di lavoro 4.05 m
Altezza verticale scala 2.83 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.65 m
Lunghezza scala 2.9 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 10
Numero di pioli 2 × 10
Peso 11.1 kg
Profondità del gradino 30 mm
Superficie base 1,65 m × 0,65 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello