Coni B - Scala doppia LM 2 x 6 pioli

Codice art.: 40311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Esecuzione scaletta Sprosse
    Tipo di prodotto Scala a libro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40311
    EAN / GTIN 4003866403110
    Codice del produttore 40311
    Numero-L L90010 1

    Descrizione

    Descrizione:

    Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
    Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
    Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
    Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
    Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
    Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 3 m
    Altezza verticale scala 1.73 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Larghezza esterna inferiore 0.53 m
    Lunghezza scala 1.78 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 2 × 6
    Numero di pioli 6
    Peso 6.8 kg
    Profondità del gradino 30 mm
    Superficie base 1,25 m × 0,53 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello