• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Pinze con ganasce semitonde

Codice art.: 403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 403
EAN / GTIN 3148511750605
Codice del produttore 403
Numero-L L60130 3167

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: brunito opaco, rivestimento rossoMolla di pressione di apertura

Proprietà:

  • B [mm]: 45
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1.2
  • L [mm]: 15
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello