Coni B - Scala doppia LM 2 x 4 pioli

Codice art.: 40274
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 2×4
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta Pioli
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40274
EAN / GTIN 4003866402748
Codice del produttore 40274
Numero-L L90010 1194
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.5 m
Altezza verticale scala 1.2 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna inferiore 0.47 m
Lunghezza scala 1.22 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 4
Numero di pioli 4
Peso 4.4 kg
Profondità del gradino 30 mm
Superficie base 0,9 m × 0,47 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello