Chiave fissa, misura 15 regolabile, SW max 44 mm

Codice art.: 40250115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40250115
EAN / GTIN 4018754299546
Codice del produttore 40250115
Numero-L L60010 6688

Descrizione

Descrizione:

  • legale
  • DIN 3117/ISO 6787 FORMA B..
  • ASME B107.100
  • Posizione bocca 22,5°
  • Cromo vanadio, cromato

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 386 mm
  • Peso: 1320 g
  • Larghezza tra le lamelle max.: 44 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello