Descrizione:
Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 7.9 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza scala, chiusa 4.07 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 14
Numero di pioli 2 × 14
Peso 19.5 kg
Profondità del gradino 30 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.