Everest 2E - Scala estr. 2 x 12 pi.

Codice art.: 40248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Scala scorrevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40248
    EAN / GTIN 4003866402489
    Codice del produttore 40248
    Numero-L L90010 35

    Descrizione

    Descrizione:

    Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
    Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
    Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
    Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 6.8 m
    Carico max. 150 kg
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
    Larghezza esterna 490 mm
    Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
    Larghezza traversa 1.1 m
    Lunghezza scala, chiusa 3.56 m
    Materiale Alluminio
    Numero di pioli 12
    Numero di pioli 2 × 12
    Peso 18 kg
    Profondità del gradino 30 mm

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello