Everest 2E - Scala estr. 2 x 10 pi.

Codice art.: 40247
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di gradini 2×10
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40247
EAN / GTIN 4003866402472
Codice del produttore 40247
Numero-L L90010 146

Descrizione

Descrizione:

Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 5.75 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 3 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 10
Numero di pioli 2 × 10
Peso 13.5 kg
Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello