• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Everest 2E - Scala estr. 2x6 pioli

Codice art.: 40245
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Numero di gradini 2×6
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40245
EAN / GTIN 4003866402458
Codice del produttore 40245
Numero-L L90010 172
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.8 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Lunghezza scala, chiusa 1.83 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 6
Numero di pioli 6
Peso 6 kg
Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello