Giacca High vis XS

Codice art.: 402318045389XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange / marineblau
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 402318045389XS
EAN / GTIN 7330509313459
Codice del produttore 402318045389XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Giubbotto sulla schiena
Carrozzino sulla schiena
Finitura
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Tasche
Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna per il telefono
Fodera
Non foderata

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura frontale
Cerniera metallica unidirezionale nascosta

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Confortevole giacca Hi-Vis in quattro diverse combinazioni di colori
  • Vestibilità ergonomica per offrire un'ottima libertà di movimento
  • Molte tasche intelligenti, tra cui tasche sul petto, tasche laterali e tasca per il telefono
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello