Esecuzione:
Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Giubbotto sulla schiena
Carrozzino sulla schiena
Finitura
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Tasche
Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna per il telefono
Fodera
Non foderata
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Cerniera metallica unidirezionale nascosta
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Confortevole giacca Hi-Vis in quattro diverse combinazioni di colori
- Vestibilità ergonomica per offrire un'ottima libertà di movimento
- Molte tasche intelligenti, tra cui tasche sul petto, tasche laterali e tasca per il telefono
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL
Norma:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification B ->M