Giacca High vis 4XL

Codice art.: 4023180433894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4023180433894XL
    EAN / GTIN 7330509531327
    Codice del produttore 4023180433894XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Giubbotto sulla schiena
    Carrozzino sulla schiena
    Finitura
    Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
    Fine manica regolabile con bottoni a pressione
    Tasche
    Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone
    Tasche anteriori con patta e tasche laterali
    Tasca interna per il telefono
    Fodera
    Non foderata

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

    Chiusura frontale
    Cerniera metallica unidirezionale nascosta

    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Confortevole giacca Hi-Vis in quattro diverse combinazioni di colori
    • Vestibilità ergonomica per offrire un'ottima libertà di movimento
    • Molte tasche intelligenti, tra cui tasche sul petto, tasche laterali e tasca per il telefono
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL

    Norma:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello