Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
In acciaio profilato e tubolare saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Superficie di carico in compensato impermeabile, con 2 pareti terminali alte 300 mm, telaio in tubolare di acciaio con compensato impermeabile. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma europea EN 1757-3.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 303
Lunghezza totale (mm): 1272
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1192
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota:
secondo EN 1757-3