Everest 2E - Scala estr. 2 x 18 pi.

Codice art.: 40215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40215
EAN / GTIN 4003866402151
Codice del produttore 40215
Numero-L L90010 201

Descrizione

Descrizione:

Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
A partire dalla lunghezza 8,30 m scala superiore con ruote di scorrimento. Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Protezione di scorrimento in plastica e sicura di separazione.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 9.75 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza scala, chiusa 5.2 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 18
Numero di pioli 2 × 18
Peso 27.5 kg
Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello