Skyline 2E - Scala cavo tir. 2x16 p.

Codice art.: 40207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala a trazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40207
EAN / GTIN 4003866402076
Codice del produttore 40207
Numero-L L90010 310

Descrizione

Descrizione:

Grande stabilità grazie alla scala inferiore particolarmente larga (490 mm).
Regolazione in altezza particolarmente semplice e comoda dei pioli secondo uno schema di 280 mm grazie a cordino in materia plastica e rullo.
Bloccaggio sicuro mediante ganci automatici.
Scala superiore attrezzata con ruote di scorrimento.
Ruote di scorrimento con superficie resistente all'usura.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

Altezza di lavoro 9 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 490 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 490 mm
Larghezza traversa 1.2 m
Lunghezza scala, chiusa 4.7 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 16
Numero di pioli 2 × 16
Peso 24.723 kg
Profondità del gradino 30 mm
Profondità montanti 98mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello