• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave combinata a cricchetto SW.19 mm L.252 mm

Codice art.: 40171919
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40171919
EAN / GTIN 4018754281978
Codice del produttore 40171919
Numero-L L60010 7052

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a forchetta ad anello a cricchetto con misure metriche, larghezze chiave uguali
  • Design piatto lato anello con doppio esagono
  • 72 denti, angolo di lavoro 5°
  • Posizione bocca 15°
  • Serraggio a destra/sinistra ruotando la chiave
  • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
  • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • d: 34,0 mm
  • Lunghezza [mm]: 255 mm
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Numero di denti: 72
  • Peso: 241 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 19 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 19 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 19 mm
  • Larghezza mm (b): 40 mm
  • Angolo di lavoro: 5 °

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello