Chiave combinata a cricchetto SW.12 mm L.173 mm

Codice art.: 40171212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40171212
    EAN / GTIN 4018754281909
    Codice del produttore 40171212
    Numero-L L60010 7072

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a forchetta ad anello a cricchetto con misure metriche, larghezze chiave uguali
    • Design piatto lato anello con doppio esagono
    • 72 denti, angolo di lavoro 5°
    • Posizione bocca 15°
    • Serraggio a destra/sinistra ruotando la chiave
    • Struttura intelligente stabile, sottile e leggera
    • Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T.
    • Antiscivolo e piacevole sensazione grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
    • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole
    • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • d: 23,5 mm
    • Lunghezza [mm]: 170 mm
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Numero di denti: 72
    • Peso: 88 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 12 mm
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 12 mm
    • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 12 mm
    • Larghezza mm (b): 25 mm
    • Angolo di lavoro: 5 °

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello