Chiavi combinate

Codice art.: 40148080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40148080
EAN / GTIN 4018754226498
Codice del produttore 40148080
Numero-L L60010 5087

Descrizione

Descrizione:

  • Cromo vanadio, cromato

Proprietà:

  • a1: 28 mm
  • a2: 41 mm
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • d: 119 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Lunghezza [mm]: 860 mm
  • Posizione della bocca: 10 °
  • t: 63,5 mm
  • Peso: 8000 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 80 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 80 mm
  • Larghezza tra le lamelle 2 [mm]: 80 mm
  • Larghezza mm (b): 163 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello