• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2″ Chiave a bussola esagonale 10 mm

Codice art.: 4012M-43 10mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4012M-43 10mm
EAN / GTIN 4991644086764
Codice del produttore 4012M-43 10mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 43 mm
Dimensione D2: 11,5 mm
D1: 23 mm
Lunghezza: 11,5 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 10 mm
Esagono esterno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello