Descrizione:
Per la stabilità dell'attacco ad alette di rifornimento, la nostra scala offre due alloggiamenti rimovibili sulla parte di salita della scala.
La traversa sulla parte di supporto della scala offre stabilità. Opzionalmente, essa è disponibile anche in altre larghezze.
L’enorme piattaforma (500 x 450 mm) in graticcio di travi d'acciaio con una classe antiscivolo R13 consente, anche grazie alla sua versione permeabile ai liquidi, la massima sicurezza.
Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
Due rotelle sulla parte di salita consentono di muovere facilmente la scala. Le rotelle possono essere applicate anche sulla parte di supporto
Larghezza della traversa.
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.35 m
Carico max. 150 kg
Larghezza traversa 1.2 m
Peso 18 kg
Materiale Alluminio
Altezza piattaforma 1.35 m
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Numero di gradini 5
Profondità del gradino 80 mm
Larghezza esterna inferiore 1200 mm