Lima per seghe a catena tonda Ø 4,8x200 mm Classic Line in astuccio in plastica da 3

Codice art.: 4007220958810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220958810
EAN / GTIN 4007220958810
Codice del produttore 11073203
Numero-L L51060 345

Descrizione

Descrizione:

Le lime per seghe a catena PFERD sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Tre lime tonde con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti. Le lime tonde per l’affilatura manuale di seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare il tagliente del dente delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima, senza sollecitazioni termiche.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 412 4x3
  • Dimensioni della catena: .325
  • Forma: Tonda
  • Taglio: Classic Line
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • ø esterno metrico: 4.8 mm

Vantaggi:

  • Combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un’affilatura rapida.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Un’unità di vendita comprende quattro confezioni in plastica da tre lime ciascuna.

Nota:

  • Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello