Disco da taglio EHT 230x2,0x22,23 mm versione diritta, linea specialistica SG STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220957592
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220957592
    EAN / GTIN 4007220957592
    Codice del produttore 61328400

    Descrizione

    Descrizione:

    L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e durata elevatissima. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 6600 RPM
    • Forma: EHT / 41 / T1
    • Larghezza metrica: 2 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro: 22.23 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • ø esterno metrico: 230 mm

    Vantaggi:

    • Tagli sottili e privi di bave.
    • Massimo comfort e sicurezza.
    • Tagli rapidi.
    • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
    • Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciaio INOX
      • Acciaio
      • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello