Descrizione:
Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 1 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 115 mm
Vantaggi:
- Tagli sottili e privi di bave.
- Massimo comfort e sicurezza.
- Tagli rapidi.
- Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
- Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
Uso:
- Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciaio INOX
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio