Spazzola a disco POS larga con filo non ritorto RBU, foro Ø 200x25xvariabile, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,30, smerigliatrice da banco

Codice art.: 4007220956526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220956526
EAN / GTIN 4007220956526
Codice del produttore 43701260
Numero-L L51510 531

Descrizione

Descrizione:

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.

Proprietà:

  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 4500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 1800 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 2900 RPM
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
  • Ø foro, max: 50.8 mm
  • Ø foro: 31.8 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.3 mm
  • ø esterno metrico: 200 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
  • Granulometria: nessuna informazione
  • Lunghezza, fili: 50 mm

Vantaggi:

  • Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
  • Ottima resistenza alla corrosione.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Leghe a base di cobalto
    • Metallo non ferroso duro
    • Metalli termoresistenti
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Altri metalli non ferrosi
    • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
    • Acciaio INOX
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

Fornitura:

  • Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello