• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola a disco larga con filo non ritorto RBU, foro Ø 180x25xvariabile, filo d’acciaio Ø 0,20, smerigliatrice da banco

Codice art.: 4007220956335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220956335
EAN / GTIN 4007220956335
Codice del produttore 43701235
Numero-L L51510 600

Descrizione

Descrizione:

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.

Proprietà:

  • Confezioni: Confezione POS
  • Giri/min., max: 6000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 3000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 4500 RPM
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
  • Ø foro, max: 50.8 mm
  • Ø foro: 31.8 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
  • ø esterno metrico: 180 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Granulometria: nessuna informazione
  • Lunghezza, fili: 40 mm

Vantaggi:

  • Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
  • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Fornitura:

  • Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello