Descrizione:
Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C. Sviluppate per l’uso universale in officina.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione POS
- Giri/min., max: 6000 RPM
- Giri/min., opz., da: 3000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 4500 RPM
- Larghezza metrica: 38 mm
- Sistema di alloggiamento: Foro
- Ø foro contenuto nel set: AK 32-2
- Ø foro, max: 50.8 mm
- Ø foro: 31.8 mm
- Ø materiale dei fili: 0.2 mm
- ø esterno metrico: 150 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Granulometria: nessuna informazione
- Lunghezza, fili: 25 mm
Vantaggi:
- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco; Macchina ad albero flessibile; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Duroplastici
- Elastomeri
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Fornitura:
- Questa spazzola a disco viene fornita con il set di adattatori AK 32-2.