Bussola di riduzione per foro disco da taglio da 25,4 a 22,2 mm (larghezza 3,0 mm) con bordino maggiorato

Codice art.: 4007220956212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220956212
EAN / GTIN 4007220956212
Codice del produttore 69900174
Numero-L L51070 433

Descrizione

Descrizione:

Le bussole di riduzione permettono di adattare il foro standard a una misura inferiore.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Ø interno metrico: 22.23 mm
  • ø esterno metrico: 25.4 mm

Vantaggi:

  • Si adatta a tutti i modelli di macchine disponibili.
  • Con bordino maggiorato per evitare che la bussola penetri nel foro.

Nota:

  • Assicurarsi che le flange di serraggio siano dello stesso diametro, al fine di montare in sicurezza l’utensile.