• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Bussola di riduzione per foro disco da taglio da 40 a 25,4 mm (larghezza 3,0 mm) con bordino maggiorato

Codice art.: 4007220956199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220956199
EAN / GTIN 4007220956199
Codice del produttore 69900172
Numero-L L51070 422

Descrizione

Descrizione:

Le bussole di riduzione permettono di adattare il foro standard a una misura inferiore.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Ø interno metrico: 25.4 mm
  • ø esterno metrico: 40 mm

Vantaggi:

  • Si adatta a tutti i modelli di macchine disponibili.
  • Con bordino maggiorato per evitare che la bussola penetri nel foro.

Nota:

  • Assicurarsi che le flange di serraggio siano dello stesso diametro, al fine di montare in sicurezza l’utensile.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello