Descrizione:
Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. Set per la lavorazione delle superfici, da grossolana fino a lucidata a specchio. Composto da dischi fibrati, dischi in non tessuto, dischi in feltro e platorello COMBICLICK con pasta per lucidare. Il set con diametro 125 mm è particolarmente flessibile ai bordi. La pasta per lucidatura universale è disponibile solo come set e non singolarmente.
Proprietà:
- Tipo PFERD: CC-SET 125 M14
- ø esterno metrico: 125 mm
- Ø filettatura: M14
Vantaggi:
- Preselezione coordinata delle varianti più comuni.
- Scoprire e testare il sistema.
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
- Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi in feltro COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di lucidatura, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Quando si cambia la pasta per lucidatura si deve utilizzare un disco in feltro nuovo non ancora utilizzato.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lucidatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.