Descrizione:
Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Giri/min., max: 12500 RPM
- Giri/min., opz., da: 6300 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
- Larghezza metrica: 10 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.35 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Ø filettatura: M14x2
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Lunghezza, fili: 22 mm
Vantaggi:
- Per uso su smerigliatrici angolari fino a 80 m/s.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Elastomeri
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Legno