Spazzola a tazza COMBITWIST con filo ritorto TBG Ø 65 mm M14 filo d’acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220955161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220955161
EAN / GTIN 4007220955161
Codice del produttore 43305031
Numero-L L51510 188

Descrizione

Descrizione:

Spazzola molto aggressiva. Eccezionale per lavori di spazzolatura pesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 18 Stück
  • Giri/min., max: 12500 RPM
  • Giri/min., opz., da: 6300 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
  • ø esterno metrico: 65 mm
  • Ø filettatura: M14x2
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 22 mm

Vantaggi:

  • Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
  • Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
  • Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello