Descrizione:
Cappucci abrasivi POLICAP, forma a cono con punta arrotondata KEL (ex forma L). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Grazie alla particolare struttura del granulo ceramico e alla taglienza dei componenti del legante, sono ideali per lavorare acciai inossidabili (INOX) e i materiali refrattari spesso impiegati nella costruzione di turbine, le leghe di nichel e di cobalto come ad esempio Inconel, Hastelloy. Lo strato additivato impedisce che l'utensile si intasi e garantisce un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. Codifica a colori granulo ceramico CO-COOL= rosso
Proprietà:
- Giri/min., opz.: 9500 RPM
- Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
- ø esterno metrico: 21 mm
- Granulometria: 120
- Altezza: 40 mm
Vantaggi:
- Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
- Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
- Cambio utensile semplice.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.