Descrizione:
Cappucci abrasivi POLICAP, forma a cono con punta arrotondata KEL (ex forma L). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Ideale per lavorare pezzi in titanio, alluminio nonché loro leghe. Eccezionale per l'uso nella costruzione di aeromobili e turbine, e per la manutenzione di questi. Il granulo speciale e lo strato additivato presente nel legante permettono di tagliare a freddo, riducendo la temperatura del pezzo ed evitando che i trucioli aderiscano. Codifica a colori carburo di silicio SiC-COOL= grigio
Proprietà:
- Giri/min., opz.: 9500 RPM
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C-COOL
- ø esterno metrico: 21 mm
- Granulometria: 80
- Altezza: 40 mm
Vantaggi:
- Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
- Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
- Cambio utensile semplice.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ottone
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.