Cappuccio abrasivo POLICAP PC forma cilindrica con testa a sfera SiC Ø 5x11 mm SIC-COOL80 per alluminio

Codice art.: 4007220953716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Capsula abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220953716
    EAN / GTIN 4007220953716
    Codice del produttore 42302054
    Numero-L L51050 1655

    Descrizione

    Descrizione:

    Cappucci abrasivi POLICAP, forma cilindrica con testa a sfera WRC (ex forma C). Gli utensili POLICAP sono formati da un solo corpo e possono essere utilizzati sull'intera superficie. Ideale per lavorare pezzi in titanio, alluminio nonché loro leghe. Eccezionale per l'uso nella costruzione di aeromobili e turbine, e per la manutenzione di questi. Il granulo speciale e lo strato additivato presente nel legante permettono di tagliare a freddo, riducendo la temperatura del pezzo ed evitando che i trucioli aderiscano. Codifica a colori carburo di silicio SiC-COOL= grigio

    Proprietà:

    • Giri/min., opz.: 40000 RPM
    • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C-COOL
    • ø esterno metrico: 5 mm
    • Granulometria: 80
    • Altezza: 11 mm

    Vantaggi:

    • Il cappuccio abrasivo è sempre saldamente fissato sul supporto, che si espande durante il lavoro.
    • Lo speciale processo produttivo garantisce la stabilità di forma dell'utensile e un eccezionale risultato di finitura.
    • Cambio utensile semplice.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: I cappucci abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Non occorre smontare il perno di bloccaggio dalla macchina per sostituire l'utensile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s.
    • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ottone
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 25 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello