Descrizione:
Frese a raggio con forma concava e taglio speciale. Produzione e lavorazione di raggiature esterne e raggiature di spigoli. Grazie alle loro forme speciali, le frese in metallo duro per la lavorazione degli spigoli permettono di creare smussi e raggi praticamente perfetti e possono essere utilizzate anche in punti difficilmente raggiungibili. Vengono impiegate principalmente nella lavorazione delle costruzioni in acciaio e in alluminio e sono state specificamente sviluppate per smussare, sbavare e arrotondare spigoli. Forma cilindrica con triplice profilo concavo.
Proprietà:
- Versione ad angolo raggio: 3 mm
- Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
- Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 13000 RPM
- Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 13000 RPM
- Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 32000 RPM
- Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 32000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 19000 RPM
- Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 48000 RPM
- Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 32000 RPM
- Taglio: Taglio speciale (SP)
- ø esterno metrico: 6 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, struttura: 25 mm
- Lunghezza, dentatura: 5 mm
- Lunghezza, totale: 65 mm
Vantaggi:
- Utensile di semplice utilizzo.
- Utilizzabile con la massima flessibilità in punti difficili da raggiungere.
- Crea smussi e raggi praticamente perfetti.
- Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: In casi eccezionali si può lavorare anche a regimi inferiori ai 3.000 [giri/min.]. Questo si dimostra utile in presenza di un angolo di contatto della fresa di 360° e in determinate lavorazioni stazionarie. Quando il materiale asportato è poco (sbavo, bisellatura, lavorazione superficiale leggera) è possibile aumentare la velocità del 100%. Generalmente le frese vengono utilizzate in rotazione discorde o con movimento a pendolo. Per ottenere una superficie fine o smussi molto uniformi passare rapidamente l'utensile sul pezzo in lavorazione in rotazione concorde. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Fresare; Arrotondamento; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Acciai per utensili
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili