Granulo ceramico anello abrasivo GSB conico Ø 14-21x63 mm CO-COOL36 asportazione massima su acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220950302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220950302
    EAN / GTIN 4007220950302
    Codice del produttore 42217182
    Numero-L L51110 244

    Descrizione

    Descrizione:

    Per molare in modo aggressivo con la massima capacità di asportazione su materiali duri, resilienti e a scarsa conducibilità termica. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante. Gli additivi nel rivestimento impediscono che l’utensile si intasi e garantiscono un taglio più freddo con una capacità di asportazione nettamente aumentata. In conformità con le Norme ISO 2421 gli anelli abrasivi rientrano nella categoria “anelli abrasivi cilindrici”. GSB = confezione grande di anelli abrasivi

    Proprietà:

    • Giri/min., opz., da: 19000 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 26000 RPM
    • Ø interno, piccolo: 14 mm
    • Abrasivo: Granulo ceramico CO-COOL
    • Ø interno metrico: 20 mm
    • ø esterno metrico: 20 mm
    • Granulometria: 36
    • Altezza: 63 mm

    Vantaggi:

    • Le dimensioni della confezione sono ideali per l’uso industriale.
    • L’anello abrasivo è sempre saldamente fissato sul rullo porta-anelli, che si espande durante il lavoro.
    • Lo speciale processo produttivo garantisce una lunga durata dell'utensile, anche in condizioni di utilizzo molto gravose.
    • Massima economicità grazie alla grande capacità di asportazione e aggressività dell'abrasivo.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Gli anelli abrasivi si possono montare e rimuovere ruotandoli leggermente verso destra. Lasciare il gambo del rullo porta-anelli bloccato nella macchina. Affinché l'anello abrasivo non slitti durante la lavorazione, operare nell’intervallo dei giri consigliati. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Irruvidimento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Bronzo
      • Leghe a base di cobalto
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Titanio

    Fornitura:

    • Il rullo porta-anelli deve essere ordinato a parte.

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 30 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
    • Dopo l’utilizzo, sfilare gli anelli abrasivi dal rullo porta-anelli.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello