Descrizione:
La versione RUBBER è specifica per l'uso universale su materiali teneri come la gomma, le materie plastiche e il legno. Tra le applicazioni vi sono la rimozione di bave su componenti in materiale sintetico stampato a iniezione, la bordatura di pezzi in gomma e poliuretano (PUR), la molatura di stampi e forme in legno per modelli nonché l’irruvidimento di punti di incollaggio (ad es. nella riparazione di nastri trasportatori o pneumatici). La forma a sfera KU viene spesso impiegata per irruvidire superfici in gomma nella riparazione degli pneumatici.
Proprietà:
- Giri/min., max: 19700 RPM
- Giri/min., opz.: 5000 RPM
- ø esterno metrico: 40 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 2
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Struttura aperta e ampi spazi di scarico dei trucioli grazie al corindone a sfera cava.
- Lavorazione di materiali sensibili alle alte temperature senza l’impiego di lubrificanti refrigeranti, grazie all’ampio spazio per lo scarico dei trucioli.
- Elevata taglienza.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive RUBBER raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 5 e i 20 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Irruvidimento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Elastomeri
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Elastomeri; Termoplasti; Legno
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.