Descrizione:
La versione TOUGH è ideale per l'utilizzo su superfici in titanio, leghe di nichel e cobalto, nonché per la lavorazione di pezzi in acciaio temprato e saldature di riporto. Tra le applicazioni ci sono tra le altre la molatura di saldature di riparazione e la finitura di pale di turbine nella manutenzione di aerei e la finitura di saldature di riparazione nella costruzione di stampi e forme. La forma cilindrica ZY è ottimale per la lavorazione di fori, raggiature e profili.
Proprietà:
- Giri/min., max: 38100 RPM
- Giri/min., opz.: 35000 RPM
- Forma: W 220
- Larghezza metrica: 25 mm
- ø esterno metrico: 25 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 30
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Taglio freddo grazie alla capacità del granulo di autoravvivarsi.
- Elevata capacità di asportazione e ottima durata.
- Quantità asportata costante grazie all'effetto autoravvivante del granulo ceramico.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive TOUGH raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Leghe a base di cobalto
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Leghe a base di cobalto; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Titanio; Leghe di titanio
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.