Descrizione:
Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Consentono di raggiungere anche i punti più difficili e in particolare i fori molto profondi. Vengono inseriti nel mandrino della macchina elettrica o pneumatica oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile e devono essere guidati manualmente. Prolunga per mandrini per l’uso manuale con diametro di 9 mm, lunghezza di 800 mm, attacco dell’utensile di 3 mm e attacco del gambo di 6 mm. 2 chiavi di serraggio DM SW 6/7 mm e 1 pinza 3 mm.
Proprietà:
- Giri/min., max: 25000 RPM
- Gruppo di pinze: 2
- Incl. Ø pinza [mm]: 3
- Peso netto: 0.52 kg
- Ø inserimento dell’albero [mm]: 6
- Ø mandrino, max: 9 mm
- Ø portautensile: 3 mm
- Lunghezza, attacco lato macchina: 28 mm
- Lunghezza, totale: 906 mm
Vantaggi:
- Alternativa economica ai prodotti speciali basati su frese o mole abrasive con gambo lungo.
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.
Nota:
- Il numero di giri massimo consentito è di 25.000 giri/min.
- Attenzione! Nell’utilizzo di prolunghe per mandrini si devono rispettare le norme di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti. Si prega di non inserire utensili troppo grandi nella prolunga, perché vengono azionati da un’anima. La prolunga e la macchina devono essere mantenuti allineati. Facendo leva o impuntando l’utensile è possibile danneggiare la prolunga.
- Quando si utilizzano gambi lunghi è obbligatorio inserire l’utensile nel pezzo (ad esempio nel foro, tubo, canale o nella scanalatura) prima di accendere la macchina. La prolunga è adatta solamente per l’uso manuale in combinazione con macchine pneumatiche, elettriche o ad albero flessibile per utensili con gambi standard. Viene inserita nella pinza centrata dell'apparecchio soltanto in combinazione con un utensile adatto al numero di giri consentito. La prolunga non deve mai essere bloccata sul raggio di raccordo. È vietato inserire una seconda prolunga o utensili con gambi maggiorati.