Descrizione:
Uso universale per lavori di pulizia, rimozione della ruggine, levigatura, pulizia di cordoni di saldatura, pulizia di piccole bave e rimozione di corrosione e vernici. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione industriale
- Giri/min., max: 15000 RPM
- Giri/min., opz., da: 6000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 9800 RPM
- Larghezza metrica: 4 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.55 mm
- ø esterno metrico: 50 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
- Granulometria: 120
- Lunghezza, fili: 10 mm
- Lunghezza, totale: 50 mm
Vantaggi:
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Nota:
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.