Descrizione:
Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione della ruggine. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione industriale
- Giri/min., max: 15000 RPM
- Giri/min., opz., da: 6000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 9800 RPM
- Larghezza metrica: 10 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.15 mm
- ø esterno metrico: 70 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
- Lunghezza, fili: 15 mm
- Lunghezza, totale: 58 mm
Vantaggi:
- La spazzola è sgrassata e non rilascia residui di olio sul pezzo.
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
- Ottima resistenza alla corrosione.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Leghe a base di cobalto
- Metallo non ferroso duro
- Metalli termoresistenti
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Superleghe di nichel o titanio
- Altri metalli non ferrosi
- Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
- Acciaio INOX
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio
Nota:
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.